シロクマ
シルビアかん SB-11
付属品
【付属ビス】M3糸ネジ
材質
真鍮
色
仙徳
内容量
1個
注意
※対応板厚30mm迄です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46252310
SB-11
大
93
69
72
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252319
SB-11
小
81
63
62
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください