シロクマ
アルミD形ハンドル A-62
材質
アルミ
寸法L(mm)
92
寸法H(mm)
22
寸法W(mm)
12
寸法P(mm)
80
仕上
シルバー消
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46245626
A-62
¥
820
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください