シロクマ
ウッド扇形ハンドル HW-21
材質
積層
サイズ
90
寸法L(mm)
120
寸法P(mm)
90
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46246631
HW-21
白木ウッド
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246640
HW-21
グレーウッド
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください