シロクマ
サフランハンドル HW-15
材質
積層+真鍮
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46246466
HW-15
260
ウッド・純金
¥
4,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246475
HW-15
160
ウッド・純金
¥
3,450
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246491
HW-15
80
ウッド・純金
¥
3,050
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246500
HW-15
260
白木ウッド・クローム
¥
4,050
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246509
HW-15
160
白木ウッド・クローム
¥
3,350
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246518
HW-15
80
白木ウッド・クローム
¥
2,950
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください