シロクマ
ウッドネッスルハンドル HW-17
材質
積層
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法P(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46246570
HW-17
120
130
120
白木ウッド
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246579
HW-17
90
100
90
白木ウッド
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246588
HW-17
120
130
120
黒ウッド
¥
2,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246597
HW-17
90
100
90
黒ウッド
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください