シロクマ
ステンレスD形丸棒ハンドル ST-36
付属品
【付属ビス】ISO4×28
材質
ステンレス
寸法D(Φmm)
10
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46253396
ST-36
ヘアーライン
130
130
32
120
¥
2,250
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46253405
ST-36
ヘアーライン
105
105
30
95
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46253421
ST-36
鏡面磨
130
130
32
120
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46253430
ST-36
鏡面磨
105
105
30
95
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください