シロクマ
ウッド小判ハンドル HW-11
材質
積層
寸法H(mm)
28
仕上
白木ウッド
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46246405
HW-11
大
120
20
110
¥
2,410
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246421
HW-11
小
90
18
80
¥
1,940
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246430
HW-11
小小
70
18
60
¥
1,770
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください