シロクマ
ステンレスダエンハンドル細形 ST-4B
付属品
【付属ビス】ISO3×28
材質
ステンレス
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46252355
ST-4B
アンバー
大
101
23
95
¥
1,950
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252371
ST-4B
アンバー
小
81
23
75
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252380
ST-4B
アンバー
小小
66
23
60
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252389
ST-4B
アンバー
豆
36
26
30
¥
1,200
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252398
ST-4B
ヘアーライン
大
101
23
95
¥
1,040
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252407
ST-4B
ヘアーライン
小
81
23
75
¥
990
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252416
ST-4B
ヘアーライン
小小
66
23
60
¥
930
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252425
ST-4B
ヘアーライン
豆
36
26
30
¥
820
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください