シロクマ
クリーン取手 No.186
材質
アクリル+亜鉛合金
サイズ
221
高さ(mm)
52
全長L(mm)
221
寸法D(Φmm)
25
仕上
白
足幅
【P】200
座幅(mm)
【W】Φ21
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×60
内容量
1組
注意
※標準扉厚35mm~42mmです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46250271
No.186
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください