シロクマ
クオーレハンドル HB-65
材質
真鍮+ステンレス
色
鏡面・SG
寸法H(mm)
31
寸法D1(Φmm)
10
寸法D2(Φmm)
12
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46245888
HB-65
大
130
120
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46245897
HB-65
小
100
90
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください