シロクマ
Wスワンハンドル HB-53
材質
真鍮
仕上
仙徳
サイズ(mm)
【付属ビス】M3糸ねじ
内容量
1本
注意
※真鍮鋳物です。真鍮鋳物製品は、形状や仕上げの個体差がある場合がございます。
※対応板厚30mm迄です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46245845
HB-53
大
156
27
34
100
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46245861
HB-53
小
120
25
26
72
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください