シロクマ
クラウンかん SB-9
付属品
【付属ビス】M3糸ネジ
材質
真鍮
色
古代色
内容量
1個
注意
※対応板厚30mm迄です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法W2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46252285
SB-9
大
85
59
62
¥
3,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252301
SB-9
小
75
58
52
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください