シロクマ
ウエーブハンドル A-2
材質
アルミ
仕上
シルバー
サイズ(mm)
【付属ビス】M3糸ねじ
内容量
1本
注意
※対応板厚30mm迄です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46245319
A-2
150
150
120
¥
1,050
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46245328
A-2
120
120
90
¥
930
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46245337
A-2
90
90
70
¥
850
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46245346
A-2
60
60
40
¥
760
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください