シロクマ
アルミ角弓形ハンドル A-56
材質
アルミ
寸法W(mm)
12
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46245547
A-56
大
125
22
100
アルミホワイト
¥
800
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46245556
A-56
小
105
21
80
アルミホワイト
¥
740
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46245565
A-56
大
125
22
100
アイボリ(塗装)
¥
620
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46245581
A-56
小
105
21
80
アイボリ(塗装)
¥
590
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください