シロクマ
ステンレスダエンハンドル HL-11
材質
ステンレス
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46245985
HL-11
300
鏡面磨
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246001
HL-11
200
鏡面磨
¥
2,950
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246010
HL-11
150
鏡面磨
¥
2,350
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246019
HL-11
120
鏡面磨
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246028
HL-11
90
鏡面磨
¥
1,950
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246037
HL-11
300
ヘアーライン
¥
3,650
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246046
HL-11
200
ヘアーライン
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246055
HL-11
150
ヘアーライン
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246071
HL-11
120
ヘアーライン
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246080
HL-11
90
ヘアーライン
¥
1,650
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください