シロクマ シロクマの 建築金物 シロクマの 建具金物 シロクマの 家具用金物 カレント取手 No.184 仙徳仕上 カレント取手 No.184 注文コード 46250255 注文コード 46250255 両面用です。 材質真鍮 サイズ大 高さ(mm)75 全長L(mm)310 仕上仙徳 足幅【P】235 座幅(mm)【W】50 サイズ(mm)【付属ビス】M6×60 内容量1組(2本) 注意 ※標準扉厚40mm~45mmです。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 No.184 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 46250255 No.184 ¥56,500 ¥33,980 ¥33,980 ¥37,378 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 建具金物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity レザーハンドル アイワ金属 税込¥1,044~ ¥949~ レザーツマミ アイワ金属 税込¥912 ¥829 アイアンハンドル アイワ金属 税込¥494~ ¥449~ マグネット式ドアストッパー 徳用タイプ 光 税込¥31,878 ¥28,980 マグネット式ドアストッパー スタンダード 光 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ マグネット式ドアストッパー ストロング 光 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ スペーサー アトムリビンテック 税込¥109 ¥99 バスケットへ 調整戸車 アトムリビンテック 税込¥714 ¥649 シャッター用手掛け エスエス興商 税込¥604~ ¥549~ 純正網戸用取替戸車 立山用A 左・右 エスエス興商 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 純正網戸用取替戸車 新日軽用 差込タイプ65 エスエス興商 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ 純正網戸用取替戸車 YKK用 差込タイプ エスエス興商 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ 純正網戸用取替戸車 ベース付 偏心 エスエス興商 税込¥549 ¥499 バスケットへ 純正網戸用取替戸車 公団用A エスエス興商 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 純正網戸用取替戸車 三協 外付用 エスエス興商 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 純正網戸用取替戸車 YKK用 ビス止2 エスエス興商 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ 純正網戸用取替戸車 不二用 ビス止 エスエス興商 税込¥362 ¥329 バスケットへ 純正網戸用取替戸車 三協用A 左・右 エスエス興商 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 純正網戸用取替戸車 新日軽用 エスエス興商 税込¥978 ¥889 バスケットへ 純正網戸用取替戸車 新日軽 ビス止め用 エスエス興商 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物家具用金物家具用取手・ハンドル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります スライドレール 家具用つまみ 家具用取手・ハンドル シェアする マイページ 最近見た商品