シロクマ シロクマの 建築金物 シロクマの バリアフリー商品 シロクマの 手すり C型丸棒手すり[洗面器用] No.858 C型丸棒手すり[洗面器用] No.858 注文コード 46254796 46254805 注文コード 46254796 46254805 抗菌仕様です。 金具はステンレス鏡面磨です。 材質ステンレス+塩ビ 寸法(mm)800×700 サイズ【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ 内容量1組 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 No.858 色 選択解除 アイボリライトオーク(木目柄) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 46254796 No.858 アイボリ ¥162,800 ¥97,980 ¥97,980 ¥107,778 (税込) 4日以内出荷返品不可 46254805 No.858 ライトオーク(木目柄) ¥162,800 ¥97,980 ¥97,980 ¥107,778 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 建築金物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 手すり丸型M35シリーズ 壁取り付けブラケット ユニットタイプ ウッドワン 税込¥1,428~ ¥1,298~ 648-I 移動手すり(I型)32Φ BEST[金物] 税込¥24,178~ ¥21,980~ 870 木製手すり BEST[金物] 税込¥17,578 ¥15,980 870L 木製手すり BEST[金物] 税込¥28,578 ¥25,980 テンツリック BXカネシン 税込¥582 ¥529 バスケットへ トラスティー600 BXカネシン 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 高耐力ナット BXカネシン 税込¥81 ¥74 バスケットへ 座付フラットボルト(ナット付) BXカネシン 税込¥175~ ¥159~ 高ナット BXカネシン 税込¥219 ¥199 バスケットへ 高ナット BXカネシン 税込¥197 ¥179 バスケットへ 座付フラットボルト(バネナット付) BXカネシン 税込¥197~ ¥179~ 高耐力高ナット BXカネシン 税込¥824 ¥749 バスケットへ バネナット BXカネシン 税込¥50~ ¥45~ 高耐力フレックス両引きボルト BXカネシン 税込¥1,428~ ¥1,298~ PS筋かい金物 BXカネシン 税込¥659 ¥599 バスケットへ PS筋かい金物合板タイプ BXカネシン 税込¥725 ¥659 バスケットへ バネ付丸座金 BXカネシン 税込¥62 ¥56 バスケットへ バネ付角座金 BXカネシン 税込¥64 ¥58 バスケットへ SKワッシャー BXカネシン 税込¥77 ¥70 バスケットへ BXエースプレート BXカネシン 税込¥75 ¥68 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物バリアフリー商品手すり 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります 手すり 段差スロープ シェアする マイページ 最近見た商品