シロクマ シロクマの 建築金物 シロクマの バリアフリー商品 シロクマの 手すり D型丸棒手すり[小便器用] No.857 D型丸棒手すり[小便器用] No.857 注文コード 46254778 46254787 注文コード 46254778 46254787 抗菌仕様です。 金具はステンレス鏡面磨です。 材質ステンレス+塩ビ 寸法(mm)550×600 サイズ【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ 内容量1組 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 No.857 色 選択解除 アイボリライトオーク(木目柄) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 46254778 No.857 アイボリ ¥111,000 ¥66,980 ¥66,980 ¥73,678 (税込) 4日以内出荷返品不可 46254787 No.857 ライトオーク(木目柄) ¥111,000 ¥66,980 ¥66,980 ¥73,678 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 建築金物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 手すり丸型M35シリーズ 壁取り付けブラケット ユニットタイプ ウッドワン 税込¥1,648~ ¥1,498~ 648-I 移動手すり(I型)32Φ BEST[金物] 税込¥24,178~ ¥21,980~ 870 木製手すり BEST[金物] 税込¥17,578 ¥15,980 870L 木製手すり BEST[金物] 税込¥28,578 ¥25,980 パワフルフック 白 日軽産業 税込¥824 ¥749 バスケットへ パワフルフック 黒 日軽産業 税込¥824 ¥749 バスケットへ 国産桧棚板セット(大) 神棚の里 税込¥9,238 ¥8,398 バスケットへ コルトアンカーボルト BXカネシン 税込¥582 ¥529 バスケットへ コルトアンカーボルト BXカネシン 税込¥637 ¥579 バスケットへ コルトアンカーボルト BXカネシン 税込¥835 ¥759 バスケットへ ショートクランクアンカーボルト BXカネシン 税込¥549 ¥499 バスケットへ ショートクランクアンカーボルト BXカネシン 税込¥879 ¥799 バスケットへ ショートクランクアンカーボルト BXカネシン 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ ステンレス床下換気口 BXカネシン 税込¥1,208~ ¥1,098~ ステンレス床下換気口 BXカネシン 税込¥1,868~ ¥1,698~ ユニハットアンカーボルト BXカネシン 税込¥285~ ¥259~ フリークランクアンカーボルト BXカネシン 税込¥263 ¥239 バスケットへ フリークランクアンカーボルト BXカネシン 税込¥263 ¥239 バスケットへ フリークランクアンカーボルト BXカネシン 税込¥219 ¥199 バスケットへ フリークランクアンカーボルト BXカネシン 税込¥329 ¥299 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物バリアフリー商品手すり 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります 手すり 段差スロープ シェアする マイページ 最近見た商品