シロクマ
ウッド丸形取手 No.30
木ネジ止メです。
その他
【金属部分】ホワイトブロンズ
材質
積層+真鍮
サイズ(mm)
【付属ビス】3.5×25
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
全長L(mm)
寸法D(Φmm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46247778
No.30
400
68
400
35
ウッド
¥
18,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46247787
No.30
300
59
300
30
ウッド
¥
12,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46247796
No.30
240
52
240
25
ウッド
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46247805
No.30
400
68
400
35
白木ウッド
¥
18,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46247821
No.30
300
59
300
30
白木ウッド
¥
12,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46247830
No.30
240
52
240
25
白木ウッド
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください