シロクマ
ステンレス丸棒取手 No.172S
片面用です。
材質
ステンレス
高さ(mm)
67
寸法D(Φmm)
25
内容量
1本
注意
※オンの時/M6ビスで裏より取付けます。
※メンの時/木ネジでタイコを取付けて横ビスで止めます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
仕上
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46250018
No.172S
600
600
鏡面磨
【P】575
¥
10,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46250027
No.172S
600
600
鏡面磨
【P】575
¥
10,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46250036
No.172S
大
450
鏡面磨
【P】425
¥
9,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46250045
No.172S
大
450
鏡面磨
【P】425
¥
9,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46250061
No.172S
小
275
鏡面磨
【P】250
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46250070
No.172S
小
275
鏡面磨
【P】250
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46250079
No.172S
600
600
ヘアーライン
【P】575
¥
10,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46250088
No.172S
600
600
ヘアーライン
【P】575
¥
10,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46250097
No.172S
大
450
ヘアーライン
【P】425
¥
9,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46250106
No.172S
大
450
ヘアーライン
【P】425
¥
9,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46250115
No.172S
小
275
ヘアーライン
【P】250
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46250131
No.172S
小
275
ヘアーライン
【P】250
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください