シロクマ
セラミックキャノンツマミ KT-5
材質
セラミック
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法H(mm)
28
32
仕上
アイボリ
グレー
ダークブラウン
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46325277
KT-5
25
32
25
アイボリ
¥
380
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325286
KT-5
20
28
20
アイボリ
¥
370
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325295
KT-5
25
32
25
グレー
¥
380
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325311
KT-5
20
28
20
グレー
¥
370
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325320
KT-5
25
32
25
ダークブラウン
¥
380
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325329
KT-5
20
28
20
ダークブラウン
¥
370
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください