シロクマ
ダイカストキャノンツマミ裏ビス KZ-3B
材質
亜鉛合金
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
内容量
1個
注意
※糸ネジは対応板厚30mm迄です。
バスケットに入れる
50
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46325661
KZ-3B
25
32
25
シルバー
¥
700
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325670
KZ-3B
22
30
22
シルバー
¥
570
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325679
KZ-3B
20
28
20
シルバー
¥
530
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325688
KZ-3B
18
26
18
シルバー
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325697
KZ-3B
15
23
15
シルバー
¥
460
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325706
KZ-3B
25
32
25
アンバー
¥
700
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325715
KZ-3B
22
30
22
アンバー
¥
570
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325731
KZ-3B
20
28
20
アンバー
¥
530
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325740
KZ-3B
18
26
18
アンバー
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325749
KZ-3B
15
23
15
アンバー
¥
460
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325758
KZ-3B
25
32
25
ゴールド
¥
700
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325767
KZ-3B
22
30
22
ゴールド
¥
570
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325776
KZ-3B
20
28
20
ゴールド
¥
530
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325785
KZ-3B
18
26
18
ゴールド
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325801
KZ-3B
15
23
15
ゴールド
¥
460
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325810
KZ-3B
25
32
25
サテンゴールド
¥
700
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325819
KZ-3B
22
30
22
サテンゴールド
¥
570
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325828
KZ-3B
20
28
20
サテンゴールド
¥
530
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325837
KZ-3B
18
26
18
サテンゴールド
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325846
KZ-3B
15
23
15
サテンゴールド
¥
460
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325855
KZ-3B
25
32
25
AG
¥
700
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325871
KZ-3B
22
30
22
AG
¥
570
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325880
KZ-3B
20
28
20
AG
¥
530
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325889
KZ-3B
18
26
18
AG
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325898
KZ-3B
15
23
15
AG
¥
460
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325907
KZ-3B
25
32
25
黒艶消
¥
700
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325916
KZ-3B
22
30
22
黒艶消
¥
570
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325925
KZ-3B
20
28
20
黒艶消
¥
530
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325941
KZ-3B
18
26
18
黒艶消
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325950
KZ-3B
15
23
15
黒艶消
¥
460
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325959
KZ-3B
25
32
25
純白
¥
700
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325968
KZ-3B
22
30
22
純白
¥
570
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325977
KZ-3B
20
28
20
純白
¥
530
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325986
KZ-3B
18
26
18
純白
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325995
KZ-3B
15
23
15
純白
¥
460
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326011
KZ-3B
25
32
25
アイボリ
¥
700
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326020
KZ-3B
22
30
22
アイボリ
¥
570
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326029
KZ-3B
20
28
20
アイボリ
¥
530
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326038
KZ-3B
18
26
18
アイボリ
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326047
KZ-3B
15
23
15
アイボリ
¥
460
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326056
KZ-3B
25
32
25
ホワイトブロンズ
¥
700
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326065
KZ-3B
22
30
22
ホワイトブロンズ
¥
570
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326081
KZ-3B
20
28
20
ホワイトブロンズ
¥
530
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326090
KZ-3B
18
26
18
ホワイトブロンズ
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326099
KZ-3B
15
23
15
ホワイトブロンズ
¥
460
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326108
KZ-3B
25
32
25
GB
¥
700
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326117
KZ-3B
22
30
22
GB
¥
570
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326126
KZ-3B
20
28
20
GB
¥
530
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326135
KZ-3B
18
26
18
GB
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326151
KZ-3B
15
23
15
GB
¥
460
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください