ステンレス角形ハンドル ST-2

ステンレス角形ハンドル ST-2 - シロクマステンレス角形ハンドル ST-2 - シロクマ
付属品【付属ビス】M3糸ネジ材質ステンレスヘアーライン寸法H(mm)23内容量1本
注意
※M3糸ネジは対応板厚30mm迄です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46327840ST-210095
950
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327849ST-29085
910
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327858ST-28075
850
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする