シロクマ
ダイカスト角100番ハンドル HZ-1
材質
亜鉛合金
仕上
ホワイトブロンズ
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO3×28
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46325155
HZ-1
大
103
21
7
95
¥
540
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325171
HZ-1
中
92
20
7
85
¥
450
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325180
HZ-1
小
77
20
7
70
¥
430
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325189
HZ-1
小小
66
19
6
60
¥
390
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください