シロクマ
ストラップ取手 ST-43
付属品
【付属ビス】A4×20
材質
ステンレス
色
鏡面磨
サイズ
60
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
22
寸法W(mm)
12
寸法P(mm)
48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46328077
ST-43
¥
1,850
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください