シロクマ
ノエルハンドル HB-83
材質
真鍮
寸法H(mm)
29
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法P(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46325101
HB-83
150
162
150
ホワイトブロンズ
¥
1,830
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325110
HB-83
120
132
120
ホワイトブロンズ
¥
1,580
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325119
HB-83
90
102
90
ホワイトブロンズ
¥
1,460
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325128
HB-83
150
162
150
仙徳
¥
1,830
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325137
HB-83
120
132
120
仙徳
¥
1,580
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325146
HB-83
90
102
90
仙徳
¥
1,460
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください