シロクマ
セビリア取手 No.54
両面用です。
材質
真鍮
サイズ
大
高さ(mm)
71
全長L(mm)
540
寸法D(Φmm)
30
足幅
【P】425
座幅(mm)
【W1】79【W2】Φ62
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×80
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚31mm~41mmです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46326449
No.54
金
¥
57,600
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326458
No.54
GB
¥
57,600
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください