シロクマ
スプライン取手 No.261
両面用です。
材質
真鍮+積層、ステンレス、真鍮
サイズ
600
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×70
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚28mm~42mmです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46327255
No.261
クローム/ダークブラウン
¥
152,000
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327271
No.261
金/サテンゴールド
¥
115,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327280
No.261
クローム/ヘアーライン
¥
99,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください