シロクマ
ドーナツ取手 No.315
両面用です。
材質
積層+ステンレス
色
ステン鏡面磨グレーウッド
サイズ
【付属ビス】M8×70
高さ(mm)
100
全長L(mm)
200
足幅
【P】160mm
座幅(mm)
【W1】Φ40【W2】Φ40
サイズ(mm)
200
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚37mm~50mmです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46327307
No.315
¥
115,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください