シロクマ
トーン取手【左】 No.160L
両面用です。
材質
真鍮+ステンレス、真鍮
サイズ
大
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×70
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚28mm~42mmです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46327201
No.160L
クローム/ヘアーライン
¥
118,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327210
No.160L
金/サテンゴールド
¥
134,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください