シロクマ
ツイスト取手 No.271
両面用です。
1つ1つ手作りの繊細さと、確かな強度を兼ね備えるロートアイアン。
その味わいと温もりは、取り付けた扉に個性的な表情を持たせます。
材質
ロートアイアン
仕上
Nブラック ※Nブラックは南部鉄風黒塗装です。
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×60
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚32mm~41mmです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46327289
No.271
425
¥
175,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327298
No.271
330
¥
155,000
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください