シロクマ
デュエット取手 No.125
引戸用に最適です。
自然木です。
抗菌仕様です。
木部は22Φです。
両面用です。
材質
自然木+アルミ
高さ(mm)
57
寸法D(Φmm)
22
幅(Φmm)
21
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×75
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚33mm~42mmです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
仕上
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46326921
No.125
425
446
純金/ライトオーク
【P】425
¥
13,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326930
No.125
330
321
純金/ライトオーク
【P】300
¥
12,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326939
No.125
425
446
AG/Mオーク
【P】425
¥
9,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326948
No.125
330
321
AG/Mオーク
【P】300
¥
7,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください