シロクマ
ビッグデュエット取手 No.135
引戸用に最適です。
自然木です。
抗菌仕様です。
木部は30Φです。
両面用です。
材質
自然木+アルミ
高さ(mm)
70
寸法D(Φmm)
30
幅(Φmm)
28
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×80
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚26mm~42mmです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
仕上
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46327036
No.135
425
453
純金/ライトオーク
【P】425
¥
17,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327045
No.135
300
328
純金/ライトオーク
【P】300
¥
16,200
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327061
No.135
425
453
AG/Mオーク
【P】425
¥
11,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327070
No.135
300
328
AG/Mオーク
【P】300
¥
10,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください