シロクマ
ビッグデュエット取手 No.135S
引戸用に最適です。
自然木です。
抗菌仕様です。
木部は30Φです。
片面用です。
材質
自然木+アルミ
高さ(mm)
70
寸法D(Φmm)
30
幅(Φmm)
28
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
仕上
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46327079
No.135S
425
453
純金/ライトオーク
【P】425
¥
8,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327088
No.135S
425
453
純金/ライトオーク
【P】425
¥
8,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327097
No.135S
300
328
純金/ライトオーク
【P】300
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327106
No.135S
300
328
純金/ライトオーク
【P】300
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327115
No.135S
425
453
AG/Mオーク
【P】425
¥
5,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327131
No.135S
425
453
AG/Mオーク
【P】425
¥
5,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327140
No.135S
300
328
AG/Mオーク
【P】300
¥
5,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327149
No.135S
300
328
AG/Mオーク
【P】300
¥
5,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください