曜日別特売

ハミング取手 No.600

ハミング取手 No.600 - シロクマハミング取手 No.600 - シロクマハミング取手 No.600 - シロクマハミング取手 No.600 - シロクマハミング取手 No.600 - シロクマハミング取手 No.600 - シロクマハミング取手 No.600 - シロクマ

抗菌仕様です。
両面用です。

材質自然木+亜鉛合金・樹脂幅(mm)30サイズ【付属ビス】M6×80高さ(mm)70径D(Φmm)30内容量1組(2本)
注意
※標準扉厚25mm~45mmです。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
足幅
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46327316No.600シルバー・ライトオーク592【P】561mm600
13,500
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327325No.600シルバー・ライトオーク456【P】425mm425
11,000
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327341No.600シルバー・Mオーク592【P】561mm600
13,500
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327350No.600シルバー・Mオーク456【P】425mm425
11,000
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327359No.600AG・ライトオーク592【P】561mm600
13,500
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327368No.600AG・ライトオーク456【P】425mm425
11,000
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327377No.600AG・Mオーク592【P】561mm600
13,500
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327386No.600AG・Mオーク456【P】425mm425
11,000
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327395No.600ブラック・Mオーク592【P】561mm600
13,500
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327411No.600ブラック・Mオーク456【P】425mm425
11,000
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする