シロクマ
ハミング取手 No.600S
抗菌仕様です。
片面用です。
幅(mm)
30
高さ(mm)
70
径D(Φmm)
30
内容量
1本
全20種類を絞り込む
色
選択してください
AG・Mオーク
AG・ライトオーク
シルバー・Mオーク
シルバー・ライトオーク
ブラック・Mオーク
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
全長L(mm)
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46327420
No.600S
シルバー・ライトオーク
600
592
【P】561mm
¥
6,750
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327429
No.600S
シルバー・ライトオーク
【付属木ネジ】6×30
592
【P】561mm
¥
6,750
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327438
No.600S
シルバー・ライトオーク
425
456
【P】425mm
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327447
No.600S
シルバー・ライトオーク
【付属木ネジ】6×30
456
【P】425mm
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327456
No.600S
シルバー・Mオーク
600
592
【P】561mm
¥
6,750
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327465
No.600S
シルバー・Mオーク
【付属木ネジ】6×30
592
【P】561mm
¥
6,750
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327481
No.600S
シルバー・Mオーク
425
456
【P】425mm
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327490
No.600S
シルバー・Mオーク
【付属木ネジ】6×30
456
【P】425mm
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327499
No.600S
AG・ライトオーク
600
592
【P】561mm
¥
6,750
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327508
No.600S
AG・ライトオーク
【付属木ネジ】6×30
592
【P】561mm
¥
6,750
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327517
No.600S
AG・ライトオーク
425
456
【P】425mm
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327526
No.600S
AG・ライトオーク
【付属木ネジ】6×30
456
【P】425mm
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327535
No.600S
AG・Mオーク
600
592
【P】561mm
¥
6,750
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327551
No.600S
AG・Mオーク
【付属木ネジ】6×30
592
【P】561mm
¥
6,750
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327560
No.600S
AG・Mオーク
425
456
【P】425mm
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327569
No.600S
AG・Mオーク
【付属木ネジ】6×30
456
【P】425mm
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327578
No.600S
ブラック・Mオーク
600
592
【P】561mm
¥
6,750
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327587
No.600S
ブラック・Mオーク
【付属木ネジ】6×30
592
【P】561mm
¥
6,750
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327596
No.600S
ブラック・Mオーク
425
456
【P】425mm
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327605
No.600S
ブラック・Mオーク
【付属木ネジ】6×30
456
【P】425mm
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください