シロクマ
バルカン取手 No.36
木ネジ止メです。
材質
真鍮
高さ(mm)
59
寸法D(Φmm)
25
座幅(mm)
【W】Φ53
サイズ(mm)
【付属ビス】3.5×25
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
仕上
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46326300
No.36
特大
550
GB
【P】425
¥
19,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326309
No.36
大
420
GB
【P】295
¥
17,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326318
No.36
小
350
GB
【P】225
¥
16,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326327
No.36
特大
550
金
【P】425
¥
18,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326336
No.36
大
420
金
【P】295
¥
17,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326345
No.36
小
350
金
【P】225
¥
16,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください