セルタン
フロアクッション
組み合わせ自由自在で、好みやシーンに合わせて自分だけのくつろぎの空間に。限られたスペースでもソファのようにくつろいだり、別売りのバッククッションと組み合わせてお好みのレイアウトでご使用いただけます。
材質
【中材】ウレタン、ポケットコイル【生地】ポリエステル100%
質量(kg)
5.75
サイズ
フロアクッション
幅(cm)
60
高さ(cm)
24
奥行き(cm)
76
内容量
1台
注意
※こちらはフロアクッション単品です。バッククッションは付属しません。張り布は洗濯・交換できませんので、ファスナーは開けないで下さい。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46344841
A1149a-605LBL
デニム調ライトブルー
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46344850
A1149a-625GRY
デニム調アッシュグレー
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46344859
A1149a-626DBL
デニム調インディゴブルー
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46344868
A1149a-630YE
ダリアンマスタード
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46344877
A1149a-642BE
ダリアンベージュ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46344886
A1149a-b-718IV
ベロアパールホワイト
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46344895
A1149a-b-719BE
ベロアグレージュ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46344911
A1149a-b-720GRN
ベロアアーモンドグリーン
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46344920
A1149a-b-721PIK
ベロアスモーキーピンク
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46344929
A1149a-b-722GRY
ベロアライトグレー
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません