シロクマ
プランタタオル掛 BT-70
レトロでクラシカルな色合いのタオル掛けです。
材質
真鍮
サイズ
【付属ビス】3.5×25
サイズ(mm)
400
内容量
1本
注意
※濃淡のある仕上になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46356899
BT-70
レトロゴールド
¥
10,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356908
BT-70
レトロブラウン
¥
11,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください