モバイルバッテリー 5000mAh プラグ一体型
USB Type-Cポートを搭載したAndroidスマートフォンやiPhoneシリーズなどに直接挿して充電できる、容量5000mAhのUSB Type-Cプラグ一体型のモバイルバッテリーです。
充電ケーブルが不要でUSB Type-Cプラグを直接スマートフォンへ挿して充電できるので、ケーブルを持ち歩く煩わしさがありません。
側面にはUSB Type-C給電ポートを備えているので、USB Type-Cケーブルを使った機器への給電にも対応します。
USB Type-Cポート搭載のAC充電器に直接本製品のプラグを接続するだけで蓄電できるので、蓄電の際もケーブルを必要としません。
※側面のUSB Type-CポートからUSB Type-Cケーブルを使用した蓄電をすることもできます。
ケースを装着したスマートフォンへも直接接続できるプラグ形状設計です。
機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB TypeCケーブルが付属しています。
過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。
本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品なので、航空機内への持ち込みが可能です。
付属品USB Type-Cケーブル(ケーブル長:約50cm)
色ホワイト
質量(g)約100
最大出力(W)20
対応機種iPhone15以降やiPad、Androidなどの各社USB Type-Cポートを搭載したスマートフォン・タブレット、Apple Watch、Nintendo Switch、IQOSなど、その他5V/2.4AまでのUSB充電に対応した機器※LightningケーブルやmicroUSBケーブル等充電に必要なケーブルは付属していません。※機種によっては急速充電されない場合がございます。
定格出力DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)※2ポート同時使用時:合計最大5V/3.6Aまで
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間約2時間
バッテリー電圧(V)3.65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.7×2.6×3.8
入力端子USB Type-C
バッテリー容量(mAh)5000
出力端子2ポート、USB Type-Cプラグ、USB Type-Cポート
USBポート2ポート、USB Type-Cプラグ、USB Type-Cポート
定格入力DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)
バッテリー容量(Wh)18.25
内容量1個
取扱説明書:
注意
※本製品の蓄電やモバイル機器の充電に使えるUSB Type-Cケーブル(Type-C-Type-C)が付属します。それ以外のケーブルが必要な際は別途ご用意ください。※本製品に蓄電中はUSB出力ポートを使用しないでください。
※本製品に蓄電する場合は、 5V/2A以上の出力に対応したAC充電器をご使用ください。
※本製品はノートパソコンへの給電には対応していませんので、ノートパソコンには使用しないでください。
※本製品のUSB Type-Cポート使用中は、USB Type-Cポートを同時に使用することはできますが、その場合は合計で5V/3.6Aまでとなります。
※定格出力値を超えないようにご注意ください。
※タブレットへの2台同時出力には対応しません。