シロクマ
丸棒取手 No.257G
両面用です。
材質
真鍮+ステンレス、真鍮
サイズ
600
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×70
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚10mm~55mmです。
※クロームの時、握り部はステンレス鏡面仕上げです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46354011
No.257G
クローム
¥
56,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46354020
No.257G
金
¥
61,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください