シロクマ
丸棒取手 No.253G
両面用です。
材質
真鍮、真鍮+ステンレス
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×70
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚10mm~55mmです。
※クロームの時、握り部はステンレスヘアーライン仕上げです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46353810
No.253G
600
クローム
¥
51,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353819
No.253G
大
クローム
¥
49,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353828
No.253G
600
金
¥
54,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353837
No.253G
大
金
¥
52,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください