シロクマ
ビッグミロ取手 No.195
両面用です。
材質
自然木+亜鉛合金
高さ(mm)
70
径D(Φmm)
30
座幅(mm)
【W】Φ28
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×60
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚26mm~42mmです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
仕上
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46353451
No.195
425
453
シルバー/ライトオーク
【P】425
¥
13,600
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353460
No.195
300
328
シルバー/ライトオーク
【P】300
¥
11,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353469
No.195
425
453
AG/Mオーク
【P】425
¥
13,600
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353478
No.195
300
328
AG/Mオーク
【P】300
¥
11,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください