シロクマ
モンマルトル取手 No.95
両面用です。
材質
真鍮
サイズ
大
高さ(mm)
60
全長L(mm)
550
寸法D(Φmm)
25
足幅
【P】425
座幅(mm)
【W2】Φ25
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×60
幅W1(mm)
67
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚33mm~45mmです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46352166
No.95
GB
¥
44,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352175
No.95
金
¥
44,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください