シロクマ
丸棒取手 No.189
両面用です。
材質
ステンレス+積層
サイズ
700
高さ(mm)
76
全長L(mm)
700
寸法D(Φmm)
32
足幅
【P】425
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×65
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚30mm~41mmです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46353356
No.189
HL/ダークブラウン
¥
61,300
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353365
No.189
鏡面/黒ウッド
¥
58,300
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください