シロクマ
革巻き取手 No.198
両面用です。
材質
ステンレス+レザー
サイズ
600
高さ(mm)
76
全長L(mm)
632
径D(Φmm)
35
足幅
【P】600
座幅(mm)
【W】Φ32
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×90
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚26mm~45mmです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46353609
No.198
ベージュ/鏡面磨
¥
98,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353618
No.198
コーラルピンク/鏡面磨
¥
98,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください