自然木弓形取手 No.311

自然木弓形取手 No.311 - シロクマ自然木弓形取手 No.311 - シロクマ自然木弓形取手 No.311 - シロクマ

両面用です。

材質自然木高さ(mm)61サイズ(mm)【付属ビス】M8×70、M8×60内容量1組(2本)
注意
※標準扉厚24mm~45mmです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
仕上
足幅
座幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46354178No.311500500ライトオーク【P】425【W1】36【W2】75
46,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
46354187No.311300300ライトオーク【P】250【W1】36【W2】60
39,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
46354196No.311500500Mオーク【P】425【W1】36【W2】75
46,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
46354205No.311300300Mオーク【P】250【W1】36【W2】60
39,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする