シロクマ
ベルサイユ取手 No.317
両面用です。
仕様
大
材質
アクリル+真鍮
色
純金
サイズ
【付属ビス】M6×80
高さ(mm)
78
全長L(mm)
600
径D(Φmm)
30
足幅
【P】425mm
座幅(mm)
Φ65
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚23mm~41mmです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46354239
No.317
¥
125,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください