シロクマ
丸棒取手 No.175
両面用です。
材質
ステンレス
高さ(mm)
50
寸法D(Φmm)
19
サイズ(mm)
【付属ビス】M4×65
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚18mm~47mmです。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
仕上
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46352805
No.175
270
269
鏡面磨
【P】250
¥
14,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352821
No.175
220
219
鏡面磨
【P】200
¥
13,600
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352830
No.175
180
179
鏡面磨
【P】160
¥
13,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352839
No.175
270
269
ヘアーライン
【P】250
¥
14,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352848
No.175
220
219
ヘアーライン
【P】200
¥
13,600
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352857
No.175
180
179
ヘアーライン
【P】160
¥
13,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください