曜日別特売

丸型取手 No.114

丸型取手 No.114 - シロクマ丸型取手 No.114 - シロクマ

両面用です。

材質真鍮寸法D(Φmm)20座幅(mm)【W】Φ25サイズ(mm)【付属ビス】M6×60内容量1組(2本)
注意
※標準扉厚20mm~45mmです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
全長L(mm)
仕上
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46352516No.11455400クローム【P】290
32,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352525No.11449300クローム【P】240
28,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352541No.11455400【P】290
30,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352550No.11449300【P】240
26,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする